ウィンジョブ CP601 G-TX

ウィンジョブ CP601 G-TX - アシックス
(2件のレビュー)

優れた防水性と透湿性を両立する「ゴアテックス(R)ファブリクス」を搭載。
企業にも提案可能なブラックカラー登場。

標準質量(g/片足)412(26.5cm)足幅ワイド(3E相当)仕様インナーソール取替式、穂先芯入り適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003形状ミドルカット材質(ソール)ゴム甲被タイプマジックタイプ内容量1足
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64156776FCP601 079024.5フラッシュイエロー×ブラック
オープン
取扱い終了
64156828FCP601 079025フラッシュイエロー×ブラック
オープン
取扱い終了
64156846FCP601 079025.5フラッシュイエロー×ブラック
オープン
取扱い終了
64156864FCP601 079026フラッシュイエロー×ブラック
オープン
取扱い終了
64156898FCP601 079026.5フラッシュイエロー×ブラック
オープン
取扱い終了
64156916FCP601 079027フラッシュイエロー×ブラック
オープン
取扱い終了
64156968FCP601 079027.5フラッシュイエロー×ブラック
オープン
取扱い終了
64157013FCP601 079028フラッシュイエロー×ブラック
オープン
取扱い終了
64157047FCP601 079029フラッシュイエロー×ブラック
オープン
取扱い終了
64157074FCP601 079030フラッシュイエロー×ブラック
オープン
取扱い終了
64157117FCP601 909324.5ブラック×シルバー
19,700
取扱い終了
64157135FCP601 909325ブラック×シルバー
19,700
取扱い終了
64157162FCP601 909325.5ブラック×シルバー
19,700
取扱い終了
64157205FCP601 909326ブラック×シルバー
19,700
取扱い終了
64157223FCP601 909326.5ブラック×シルバー
19,700
取扱い終了
64157257FCP601 909327ブラック×シルバー
19,700
取扱い終了
64157275FCP601 909327.5ブラック×シルバー
19,700
取扱い終了
64157293FCP601 909328ブラック×シルバー
19,700
取扱い終了
64157318FCP601 909329ブラック×シルバー
19,700
取扱い終了
64157336FCP601 909330ブラック×シルバー
19,700
取扱い終了
43331707FCP601.00124.5ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
43331716FCP601.00125ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
43331725FCP601.00125.5ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
43331734FCP601.00126ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
43331743FCP601.00126.5ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
43331759FCP601.00127ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
43331768FCP601.00127.5ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
43331777FCP601.00128ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
43331786FCP601.00129ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
43331795FCP601.00130ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

CPグリップソール 対滑性能実験
この動画は、1が参考にしています。
ウィンジョブ CP601 機能説明
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43331734
2021-02-22
用途: 作業靴
株式会社流機エンジニアリング

作業の方は結構このアシックスウインジョブの靴が人気です

対象商品 : 64157257
2019-02-09
用途: 自動車メンテナンス業です、単純に仕事用に、、

以前からアシックスのハイカット、マジックテープのタイプを使用してます、今回は以前からより高額なハイクオリティタイプを購入しました^ ^
が、なんと、、約10日目にはつま先から約8センチの曲がるあたりが、両足とも縫い目がほつれてきた、、
以前からのタイプは問題無く、スポーツメーカーのアシックスを信用して購入してたのに残念です、
返品、交換はしてもらいましたが、、、
激しい動きをして無いだけに不安が残ります、、

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする