神沢精工
サムライ 稲妻竹挽 替刃
(1件のレビュー)
竹きりのための独自目立てを施した、収納しいあすい折込式鋸。
竹を素早くスムーズに切断でき、従来鋸では難しかった斜め切りも切りやすい。
用途
竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。
刃長(mm)
240
ピッチ(mm)
1.7
仕様
アサリなし
刃形
直刃
折込
折りたたみ式
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64944705
FAB-241-SH
¥
2,355
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください