曜日別特売
モノタロウ

ポリエチレン袋 厚さ0.06mm

ポリエチレン袋 厚さ0.06mm - モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.06mm - モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.06mm - モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.06mm - モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.06mm - モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.06mm - モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.06mm - モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.06mm - モノタロウ
(165件のレビュー)

厚み0.06mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。

用途部品や小物の収納や保管、分類など透明種類ポリ袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50枚)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※JIS規格で製造しておりますが、製品の寸法公差±4mmございます。
※用途以外の使用はしないでください。
※突起物や鋭利なものは入れないでください。破れの原因になります。
※被ったり、口に入れたりすると非常に危険ですので、子供の手の届かないところで保管してください。
※火気のある場所や高温多湿の場所で保管しないでください。
全20種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64945983-ポリエチレン0.06701001
81
89(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64945992-ポリエチレン0.06801202
84
92(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946008-ポリエチレン0.06801503
97
107(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946017-ポリエチレン0.06901704
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946026-ポリエチレン0.061001905
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946035-ポリエチレン0.061002106
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946044-ポリエチレン0.061202307
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946053-ポリエチレン0.061302508
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946062-ポリエチレン0.061502509
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946078-ポリエチレン0.0618027010
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946087-ポリエチレン0.0620030011
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946096-ポリエチレン0.0623034012
309
340(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946105-ポリエチレン0.0626038013
389
428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946114-ポリエチレン0.0628041014
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946123-ポリエチレン0.0630045015
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946132-ポリエチレン0.0634048016
709
780(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946148-ポリエチレン0.0636050017
749
824(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946157-ポリエチレン0.0638053018
829
912(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946166-ポリエチレン0.0640055019
859
945(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64946175-ポリエチレン0.0646060020
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:165
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64946087
2026-03-11
用途: 書類の整理等
建設業・工事業

0.08だと折りたい時に折りにくかったのでこの厚さが使いやすいです。
ぜひモノタロウさんにHDポリ袋も作っていただきたいです!
どんなに探しても薄手の袋しか見つからず、手提げ袋を代用したりしますが上部を切るのが面倒で。。
あの半透明のシャカシャカした素材も好きなので厚手のHDポリ袋をぜひとも規格袋のサイズで作ってください!
よろしくお願いします。

対象商品 : 64946105
2026-02-05
用途: 食品の保存など

通常のビニール袋よりも厚みがあり、色々な場面で使用出来て重宝しています。
食品の保存やパーツ纏め、ゴミ出しにも使用しています。
良くあるサイズよりも少し大きめが使い勝手が良くて良いです。

2025-10-02
用途: 塩分タブレットを来場のお客様へ配布する際に袋に入れて渡すために使用
株式会社児玉カントリー倶楽部サービス業

大きさも丁度良く、非常に使い勝手が良かった。タブレットを2個袋詰めして、お客様へ渡しやすく重宝しました。

2025-09-08
用途: 出荷準備

ボルト類小物の仕分けに使用していますが、安価で使いやすく重宝しています。

2025-12-10
用途: ゴミ袋

ゴミを一杯入れても丈夫で破れません。助かります。
また購入します!

2025-10-22
用途: 部品梱包
有限会社南総電子工業

毎月700枚ほど使用するのでせめて100枚入れのバリエーションがあると助かります。
0.06で厚さ貧室は問題ありません。

対象商品 : 64946096
2025-09-07
用途: 食品の小分け
ケアシステム自動車・二輪車・自転車関連業

安さも無敵。届くスピードも無敵。これ以上何を求めるのか?

2025-10-14
用途: チラシの封入
医療・福祉・介護関連業

使用感は良いが、
枚数が少なく、割高。
100枚入り、500枚入りがあれば良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
生魚の真空パック用袋として使用可能ですか。
回答:
食品衛生法適合の試験をしておりませんので、食品に対して、ご使用いただくことは推奨できません。
2024-03-25
質問:
材質はLDPEでしょうか、それともHDPEでしょうか。
回答:
材質:LDPEです。
2024-03-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする