クロダブラシ
チャンネル式手作業用ブラシ A型1号
ヘッド形状
A型
仕様
ブラシ+柄
全長(mm)
210
毛丈(mm)
15
ブラシ長(mm)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(毛)
全長(mm)
毛丈(mm)
ブラシ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64944714
038-00001
ワイヤー
210
15
60
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
64944723
038-00101
ステンレス
210
15
60
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
64944732
038-00201
真鍮
210
15
60
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
64944748
038-00311
ナイロン
210
15
60
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
64944757
038-00601
豚毛
210
15
60
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください