曜日別特売

帆布割烹着型前掛

帆布割烹着型前掛 - 富士グローブ
(3件のレビュー)

優れた作業性と品質を追求・働く人の安全をサポートします

種別前掛材質帆布幅(cm)79袖丈(cm)51全長(cm)126内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65449405424
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65449405
2022-12-02
用途: 溶接の際に着用
製造業

いつも購入している取引先にて、在庫切れで納期未定だった為、急遽購入。
サイズ的には問題がなかったが、思っていたより生地が薄く、いつもの取引先からの納品もあったので、いざという時の予備として保管することにしました。
生地が薄いので、着心地はよさそうだけど、溶接の火花などで簡単に焦げてしまいそうだな…と感じました

対象商品 : 65449405
2022-12-19
用途: 溶接作業
製造業

腕周りがちょっときつい。後袖がちょっと短いのとゴワゴワしすぎ。

対象商品 : 65449405
2018-02-06
用途: 部品加工時の前掛

鉄を加工する際でる鉄粉が赤い色を帯びているため、作業服が赤く汚れてしまい困っていたので、この前掛けで保護することができ非常に助かっています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする