ミヤコ
六角棒レンチ
多角形ツギタシ(持出し)ソケットを締め込む際、緩める際に使用する工具です。
材質
鉄
内容量
1個
注意
※メーカーによって合わない場合があります。
※対辺を確認して使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
適合サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65820746
M136L
12
125
45
13
¥
800
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65820755
M136L
16
153
57
20
¥
1,360
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65820764
M136L
22
200
80
25
¥
3,880
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください