曜日別特売

砲金ツギタシソケット(六角)

砲金ツギタシソケット(六角) - ミヤコ

長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。
外ねじ3/4、内ねじ1/2の異径です。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。

材質青銅六角対辺(mm)(内)16.5、(外)29内容量1個
注意
※曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。
※ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
全7種類を絞り込む
寸法
形状
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
寸法
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65821568M141S13×2013×20×20ツギタシソケット(六角)
1,280
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
65821577M141S13×2013×20×25ツギタシソケット(六角)
1,320
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
65821586M141S13×2013×20×30ツギタシソケット(六角)
1,540
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
65821595M141S13×2013×20×35六角ソケット
1,580
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
65821604M141S13×2013×20×40ツギタシソケット(六角)
1,900
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
65821613M141S13×2013×20×45ツギタシソケット(六角)
1,960
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
65821622M141S13×2013×20×50ツギタシソケット(六角)
2,100
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする