ミヤコ
銅管水栓チーズ
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質
青銅
形状
チーズ
ねじの種類
Rp
使用流体
湯
内容量
1個
注意
※銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。
※ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合管外径(Φmm)
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65823056
M149C
13
1/2
15.88
1/2×15.88
¥1,300
¥
899
¥989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823065
M149C
13
1/2
22.22
1/2×22.22
¥2,080
¥
1,598
¥1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823074
M149C※
13
1/2
15.88
1/2×15.88
¥1,100
取扱い終了
返品不可
65823083
M149C※
13
1/2
22.22
1/2×22.22
¥1,780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材