フレアー式チーズ

フレアー式チーズ - ミヤコ

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
水・エアー・油等の配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。

材質黄銅形状チーズ内容量1個
注意
※銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65823108M149FK10×10723610.2
3,500
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823117M149FK12.7×12.7804012.9
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823126M149FK12×12804012.2
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823135M149FK15.88×15.88924616.1
15,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823144M149FK15×15924615.2
15,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823153M149FK19.05×19.051065319.25
23,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823162M149FK22.22×22.221206022.5
38,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823178M149FK6.35×6.3560306.5
2,480
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823187M149FK6×660306.2
2,480
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823196M149FK8×862318.2
2,560
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823205M149FK9.52×9.5272369.7
3,500
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする