ミヤコ
フレアー式チーズ
冷媒対応品。
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質
黄銅
形状
チーズ
最高使用圧力(MPa)
6.86
使用流体
冷媒、高圧ガス
内容量
1個
注意
※銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65823214
M149FKD
12.7×12.7
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823223
M149FKD
15.88×15.88
¥
19,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823232
M149FKD
19.05×19.05
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823248
M149FKD
6.35×6.35
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823257
M149FKD
9.52×9.52
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材