ミヤコ
ソロバン玉リング入チーズ
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質
黄銅
形状
チーズ
最高使用圧力(MPa)
6.86
使用流体
水、湯、蒸気、油
内容量
1個
注意
※ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。
※ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65823546
M149RK
10×10
¥
3,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
65823555
M149RK
12.7×12.7
¥
5,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823564
M149RK
12×12
¥
5,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823573
M149RK
15.88×15.88
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823582
M149RK
15×15
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823598
M149RK
19.05×19.05
¥
20,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823607
M149RK
22.22×22.22
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823616
M149RK
6.35×6.35
¥
2,460
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823625
M149RK
6×6
¥
2,460
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823634
M149RK
8×8
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823643
M149RK
9.52×9.52
¥
3,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材