ミヤコ
流し台排水金具
(1件のレビュー)
M14KIT(K)用の排水金具です。
材質
PP、SUS304
最大取付物厚さ(mm)
1.5
内容量
1個
注意
※60℃以上の湯が流れる場所では使用しないでください。
※流しトラップは、メーカーによっては合わないものがありますので寸法をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65823792
M14ES
115
60
88
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
65823808
M14ES
180
85.4
158
¥
4,760
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください