ミヤコ
KITトラップセット
キッチン用排水トラップ封水。
深50で臭気上がりを防ぎます。
最大取付物厚さ(mm)
1.5
材質
PP、SUS304、カゴ:M14ECS
内容量
1個
注意
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※60℃以上の湯が流れる場所では使用しないでください。
※流しトラップは、メーカーによっては合わないものがありますので寸法をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65823984
M14KIT
115
300
88
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823993
M14KIT
180
328
158
¥
8,640
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください