ミヤコ
ワンタッチKITトラップセット
キッチン用排水トラップ。
ワンタッチで排水管の取付が可能です。
封水深50で臭気上がりを防ぎます。
材質
PP、SUS304、カゴ:M14ECS
最大取付物厚さ(mm)
1.5
内容量
1個
注意
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※60℃以上の湯が流れる場所では使用しないでください。
※流しトラップは、メーカーによっては合わないものがありますので寸法をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65824002
M14KITK
115
300
88
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65824018
M14KITK
180
328
158
¥
9,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください