曜日別特売

流し台トラップ

流し台トラップ - ミヤコ
(1件のレビュー)

キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
BL規格仕様です。

寸法(mm)180×275×50取付専用工具M14LK材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)1.5内容量1個
注意
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※60℃以上の湯が流れる場所では使用しないでください。
※流しトラップは、メーカーによっては合わないものがありますので寸法をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65824036M14L
8,300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65824036
2021-03-29
用途: 食器洗い等
その他業種

今回初めてモノタロウさんを利用しました。検索してよかったよ。劣化割れで水漏れがあると気になってしょうがないですから。到着後すぐに交換、約5分かな。もう水漏れの心配がなくなりました。気分良いね。最高。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする