ミヤコ
流し台トラップ 耐熱
キッチン用の排水トラップです。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。
本体は、ナイロン66で従来品に比べ耐熱性に優れています。
材質
本体/ナイロン66
寸法(mm)
50
耐熱温度(℃)
180
取付穴径(Φmm)
88
最大取付物厚さ(mm)
1.5
内容量
1個
注意
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※流しトラップは、メーカーによっては合わないものがありますので寸法をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65824325
M14SST
¥
13,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください