ミヤコ
流し台トラップ 二槽シンク
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
二層シンク用です。
寸法(mm)
50
取付
専用工具M14SKU
材質(本体)
PP
取付穴径(Φmm)
88
最大取付物厚さ(mm)
1.5
内容量
1個
注意
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※60℃以上の湯が流れる場所では使用しないでください。
※流しトラップは、メーカーによっては合わないものがありますので寸法をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65824343
M14SW
¥
3,680
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください