ミヤコ
銅管ソケットアダプタ
給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質
本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
形状
ソケットアダプタ
内容量
1個
注意
※付属のパッキンを使用してください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
寸法G
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65824368
M150A
G
1/2
12.7
¥
480
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65824377
M150A
G
1/2
15.88
¥
540
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65824386
M150A
G
1/2
22.22
¥
880
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65824395
M150A
G
1/2
9.52
¥
820
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65824404
M150A
G
1
28.58
¥
2,240
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65824413
M150A
G
3/4
15.88
¥
900
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65824422
M150A
G
3/4
22.22
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材