ミヤコ
ソロバン玉リング入ソケット
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質
黄銅
形状
ソケット
種類
ストレート
最高使用圧力(MPa)
6.86
使用流体
水/油
設計圧力(MPa)
3.43
内容量
1個
注意
※ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。
※ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
全16種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
選択してください
3.2
4.2
5.2
6.2
6.55
8.2
9.7
10.2
12.2
12.9
15.2
16.1
19.25
22.5
寸法d2(Φmm)
選択してください
3.2
4.2
5.2
6.2
6.55
8.2
9.7
10.2
12.2
12.9
15.2
16.1
19.25
22.5
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65825174
M150RK
10.2
10.2
48
10×10
10.2
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
65825183
M150RK
12.9
12.9
58
12.7×12.7
12.9
¥
2,320
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65825192
M150RK
12.2
12.2
58
12×12
12.2
¥
2,320
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65825208
M150RK
16.1
16.1
61
15.88×15.88
16.1
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65825217
M150RK
15.2
15.2
60
15×15
15.2
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65825226
M150RK
19.25
19.25
72
19.05×19.05
19.25
¥
7,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65825235
M150RK
22.5
22.5
68
22.22×22.22
22.5
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65825244
M150RK
3.2
3.2
31
3×3
3.2
¥
900
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65825253
M150RK
4.2
4.2
32
4×4
4.2
¥
900
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65825262
M150RK
5.2
5.2
34
5×5
5.2
¥
900
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65825278
M150RK
6.55
6.55
38
6.35×6.35
6.55
¥
960
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
65825287
M150RK
6.2
6.2
38
6×6
6.2
¥
960
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
65825296
M150RK
8.2
8.2
38
8×6
6.2
¥
980
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65825305
M150RK
8.2
8.2
38
8×6.35
6.55
¥
1,480
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65825314
M150RK
8.2
8.2
38
8×8
8.2
¥
980
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
65825323
M150RK
9.7
9.7
48
9.52×9.52
9.7
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材