ミヤコ
銅管BCユニオン
銅管と鋼管との接続用継手、配管の要所に使用する事で、容易に増設、修理の施工ができます。
材質
本体/青銅製、パッキン/ノンアスベスト、ユニオンパッキン/ナイロン66
形状
ユニオン
寸法L(mm)
40
寸法d(Φmm)
28.58
内容量
1個
注意
※ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
※点検や増締め作業等できる場所で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Rc
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65825436
M153ZB
1
¥
9,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材