曜日別特売

ソロバン玉リング入キャップ

ソロバン玉リング入キャップ - ミヤコソロバン玉リング入キャップ - ミヤコソロバン玉リング入キャップ - ミヤコ
(4件のレビュー)

灯油配管等で不要になった銅管の管端をキャップ出来ます。
ろう付け作業を必要とせず、ソロバン玉リングの締め付けで銅管のキャップができます。

材質黄銅(ニッケルメッキ)形状キャップ内容量1個
注意
※ナットを締付の際、最初は軽く徐々に締め付け、締付ポイントより1~11/2回転の範囲内にて締め付けてください。
※過度に締め付けますとモレの原因になりますのでご注意ください。
※M614RK、M614RK-Rは使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65826574M154KRK10291710.2M14-1.0
1,280
899
989(税込)
当日出荷
65826583M154KRK12311912.2M16-1.0
2,060
1,498
1,648(税込)
当日出荷
65826592M154KRK625146.2M11-1.0
800
559
615(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
65826608M154KRK825148.2M12-1.0
1,040
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65826608
2025-05-09
用途: 不要な灯油配管のメクラに使用
建設業・工事業

ナットをどれ位締め付ければそろばん玉で確実にシールされるのかわかりませんでしたのでネットで調べところうまくできました。

対象商品 : 65826608
2024-02-07
用途: 配管の先端
田路調査所サービス業

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

対象商品 : 65826608
2023-03-04
用途: 灯油の配管を一部止める
農・林・水産業

灯油の配管を一部止めるため購入しましたが、使いやすく便利でした。

対象商品 : 65826608
2020-06-02
用途: 使用しない銅管を止める
サービス業

ど素人でもバッチリ作業完了
こんなスグレ物があるんですねぇ、世の中には。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする