曜日別特売

真鍮ブッシング

真鍮ブッシング - ミヤコ真鍮ブッシング - ミヤコ

配管状況により対応可能な便利な継手です。

材質黄銅形状ブッシング内容量1個
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
※埋設はできません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法d1(inch)
寸法d2(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65827055M154NB10×316R3/8Rc1/8
540
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
65827064M154NB10×616R3/8Rc1/4
540
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
65827073M154NB13×1018R1/2Rc3/8
780
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
65827082M154NB13×318R1/2Rc1/8
780
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
65827098M154NB13×618R1/2Rc1/4
780
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
65827107M154NB20×1021R3/4Rc3/8
1,180
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
65827116M154NB20×1321R3/4Rc1/2
1,180
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
65827125M154NB25×1326R1Rc1/2
2,560
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65827134M154NB25×2026R1Rc3/4
2,560
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65827143M154NB6×315R1/4Rc1/8
500
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする