ミヤコ
MBソルダー G5
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様
拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い
容量(g)
500
耐圧(MPa)
(耐熱/参考)6.9
主成分
Ag3.5%/Sn残部
比重
7.39
引張強度(N/mm
2
)
(参考値)33.9
溶融温度(℃)
(固相線)221、(液相線)221
内容量
1個
注意
※使用条件は、銅管の呼び径34.92以下、流体温度は100℃以下です。
※ろう付温度は260℃以上です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65829618
M171G5
¥
24,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材