ミヤコ
MBソルダー GF
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様
拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い、フラックス含有量:1%~1.5%
容量(g)
500
耐圧(MPa)
(耐熱/参考)6.8
主成分
Ag3.5%/Sn残部
比重
7.31
引張強度(N/mm
2
)
(参考値)33.8
溶融温度(℃)
(固相線)219、(液相線)230
内容量
1個
注意
※使用条件は、銅管の呼び径34.92以下、流体温度は100℃以下です。
※ろう付温度は260℃以上です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65829627
M171GF
¥
17,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材