ミヤコ
排水目皿
黄銅製の外ねじ排水目皿です。
材質
黄銅(クロムメッキ)
内容量
1個
注意
※目皿巣はネジ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65830363
M18
100
18
4
114
W104山16
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830372
M18
125
24
5
142
W126山16
¥
12,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830388
M18
150
25
6
168
W149山16
¥
16,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830397
M18
200
28
8
222
W202山16
¥
49,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830406
M18
25
14
1
36
W29山16
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830415
M18
30
14
1-1/4
44
W36山16
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830424
M18
40
16
1-1/2
50
W41山16
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830433
M18
50
16
2
61
W54山16
¥
2,120
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830442
M18
65
16
2-1/2
77
W68山16
¥
2,980
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830458
M18
75
17
3
90
W79山16
¥
4,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください