ミヤコ
防虫目皿
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
外ねじのステンレス防虫目皿です。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
内容量
1個
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
全20種類を絞り込む
寸法
選択してください
20
25
30
30DT
40
40DT
50
50DT
65
65DT
75
75DT
100
100DT
125
125DT
150
150DT
200
200DT
寸法D(Φmm)
選択してください
31
35
44
45
50
61
77
78
90
114
115
142
145
168
170
222
224
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65830467
M18C
100
18
114
G4
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830476
M18C
100DT
19
115
G4
¥
6,460
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830485
M18C
125
24
142
G5
¥
12,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830494
M18C
125DT
27
145
G5
¥
13,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830503
M18C
150
24
168
G6
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830512
M18C
150DT
30
170
G6
¥
23,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830528
M18C
20
13
31
G3/4
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
65830537
M18C
200
28
222
G8
¥
50,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830546
M18C
200DT
38
224
G8
¥
84,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830555
M18C
25
14
35
G1-1/2
¥
2,340
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
65830564
M18C
30
14
44
G1-1/4
¥
2,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
65830573
M18C
30DT
14
45
G1-1/4
¥
2,520
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65830582
M18C
40
15
50
G1-1/2
¥
2,480
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
65830598
M18C
40DT
15
50
G1-1/2
¥
2,820
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830607
M18C
50
15
61
G2
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
65830616
M18C
50DT
16
61
G2
¥
3,320
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830625
M18C
65
16
77
G2-1/2
¥
3,880
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830634
M18C
65DT
15
78
G2-1/2
¥
4,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830643
M18C
75
17
90
G3
¥
4,600
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830652
M18C
75DT
17
90
G3
¥
5,240
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください