曜日別特売

ステンレス防虫目皿

ステンレス防虫目皿 - ミヤコ

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
外ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。

材質本体/SCS13、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり内容量1個
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65830668M18CS10020118G4
50,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830677M18CS12530148G5
95,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830686M18CS15035173G6
150,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830695M18CS20040223G8
226,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830704M18CS401553G1-1/2
21,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830713M18CS501565G2
25,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830722M18CS651679G2-1/2
31,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830738M18CS751793G3
36,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする