曜日別特売

山型防虫目皿

山型防虫目皿 - ミヤコ

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
外ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。
また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。

材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16内容量1個
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
※網はハンドメイドのため、形状が異なることがあります。
全7種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65830747M18CY10077115G4
22,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830756M18CY125112145G5
33,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830765M18CY150130170G6
93,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830774M18CY404850G1-1/2
9,300
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830783M18CY505261G2
10,600
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830792M18CY656678G2-1/2
16,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830808M18CY757090G3
18,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする