ミヤコ
排水目皿
黄銅製の内ねじ排水目皿です。
材質
黄銅(クロムメッキ)
内容量
1個
注意
※目皿巣はネジ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65830896
M19
100
18
4
114
W104山16
¥
5,960
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830905
M19
125
24
5
142
W126山16
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830914
M19
150
25
6
168
W149山16
¥
20,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830923
M19
200
28
8
222
W202山16
¥
56,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830932
M19
25
14
1
36
W29山16
¥
2,220
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830948
M19
30
14
1-1/4
44
W36山16
¥
2,220
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830957
M19
40
16
1-1/2
50
W41山16
¥
2,420
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830966
M19
50
16
2
61
W54山16
¥
2,740
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830975
M19
65
16
2-1/2
77
W68山16
¥
3,520
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65830984
M19
75
17
3
90
W79山16
¥
4,480
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください