ミヤコ
排水目皿
黄銅製のVP管用排水目皿です。
材質
黄銅(クロムメッキ)
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
内容量
1個
注意
※目皿巣はネジ式です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d
寸法d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65830993
M19A
25
13
34
W24山16
25
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
65831002
M19A
250
50
267
W254山12
240
¥
138,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831018
M19A
30
14
41
W29山16
31
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
65831027
M19A
300
50
318
W280山12
286
¥
166,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください