ミヤコ
防虫目皿
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
内ねじのステンレス防虫目皿です。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
内容量
1個
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65831088
M19C
100
21
119
G4
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831097
M19C
100DT
20
118
G4
¥
6,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831106
M19C
125
22
148
G5
¥
13,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831115
M19C
125DT
27
145
G5
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831124
M19C
150
24
1472
G6
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831133
M19C
150DT
32
173
G6
¥
28,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831142
M19C
20
17
33
G3/4
¥
2,480
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831158
M19C
200
30
230
G8
¥
60,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831167
M19C
200DT
34
234
G8
¥
98,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831176
M19C
25
15
38
G1
¥
2,660
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831185
M19C
30
17
48
G1-1/4
¥
2,720
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831194
M19C
30DT
18
50
G1-1/4
¥
2,860
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831203
M19C
40
18
55
G1-1/2
¥
2,880
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831212
M19C
40DT
21
55
G1-1/2
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831228
M19C
50
18
66
G2
¥
3,280
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831237
M19C
50DT
20
66
G2
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831246
M19C
65
19
81
G2-1/2
¥
4,140
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831255
M19C
65DT
18
81
G2-1/2
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831264
M19C
75
19
94
G3
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831273
M19C
75DT
19
93
G3
¥
5,480
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください