ステンレス防虫目皿

ステンレス防虫目皿 - ミヤコ

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
内ねじのステンレス防虫目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。

材質本体/SCS13、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16内容量1個
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法d
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65831282M19CS100G412024
52,400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831298M19CS125G51830
102,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831307M19CS150G17435
164,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831316M19CS200G23539
238,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831325M19CS40G1-1/25521
21,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831334M19CS50G26620
27,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831343M19CS65G2-1/28221
33,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831352M19CS75G39524
39,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする