樹脂ネット付防虫目皿

樹脂ネット付防虫目皿 - ミヤコ樹脂ネット付防虫目皿 - ミヤコ樹脂ネット付防虫目皿 - ミヤコ樹脂ネット付防虫目皿 - ミヤコ樹脂ネット付防虫目皿 - ミヤコ樹脂ネット付防虫目皿 - ミヤコ

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。

材質網:NB20、本体:ABS材質(本体)ABS材質(網)NB20商品タイプ防虫目皿/接続部あり内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65831368M19CWJ10010010711337
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
65831377M19CWJ4040444830
1,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
65831386M19CWJ5050565930
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
65831395M19CWJ6565717630
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
65831404M19CWJ7575838835
2,520
2,298
2,528(税込)
当日出荷
65831413M19CWJVU150-15517648
16,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする