曜日別特売

山型防虫目皿

山型防虫目皿 - ミヤコ山型防虫目皿 - ミヤコ

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。

材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16内容量1個
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
※網はハンドメイドのため、形状が異なることがあります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65831508M19CWY10092114100107
20,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831517M19CWY100DT83116100107
24,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831526M19CWY125115140125131
29,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831535M19CWY150127165146154
82,200
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831544M19CWY4059484044
8,260
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831553M19CWY40DT57504044
9,360
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831562M19CWY5065605156
9,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831578M19CWY50DT62625156
10,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831587M19CWY6575766771
14,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831596M19CWY65DT64786771
16,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831605M19CWY7587897783
16,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831614M19CWY75DT73917783
19,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする