曜日別特売

山型防虫目皿

山型防虫目皿 - ミヤコ山型防虫目皿 - ミヤコ山型防虫目皿 - ミヤコ

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
内ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。
また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。

材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16内容量1個
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
※網はハンドメイドのため、形状が異なることがあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65831623M19CY10085118G4
22,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831632M19CY125117145G5
34,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831648M19CY150132173G6
106,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831657M19CY200149234G8
216,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831666M19CY405955G1-1/2
9,300
6,598
7,258(税込)
当日出荷
65831675M19CY506066G2
10,600
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
65831684M19CY657481G2-1/2
16,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65831693M19CY758493G3
18,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする