曜日別特売

ガタ止め

ガタ止め - ミヤコガタ止め - ミヤコガタ止め - ミヤコ
(1件のレビュー)

浴槽等のガタ止め高さ調整にご使用ください。

材質EPDM内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65834073M246GTM-111-1969191155
700
499
549(税込)
当日出荷
65834082M246GTM-27-136813755
460
329
362(税込)
当日出荷
65834098M246GTM-32-9709250
320
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65834073
2018-05-29
用途: 風呂場浴槽のガタ止め
不動産業

浴槽が固定されておらず、ガタつくため利用。浴槽の下側2か所に敷くことでガタつきは無くなった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする