ミヤコ
二重フタ共栓
挟み込みができるタイプです。
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム詰め/EPDM
寸法D2(Φmm)
32
材質(本体)
黄銅製クロームメッキ
内容量
1個
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法d
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65834965
M247GW
40
1-1/2
63
43.5
48
50
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65834983
M247GW
75
3
107
83
50
90
¥
24,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65834974
M247GW
50
2
73
54
50
62
¥
16,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください