曜日別特売

二重フタ共栓 カギ式

二重フタ共栓 カギ式 - ミヤコ二重フタ共栓 カギ式 - ミヤコ二重フタ共栓 カギ式 - ミヤコ

子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。
別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。

材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR(40・65)、EPDM(50・75・100)材質(本体)黄銅製クロームメッキ内容量1個
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
※長期間の貯水には適しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法d
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65835087M248EWK10041351166464.5
46,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65835096M248EWK401-1/265493243
14,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
65835105M248EWK50279633247
17,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65835114M248EWK652-1/297783252
20,800
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月3日
65835123M248EWK753112923254
23,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする