ミヤコ
オールステンレス二重フタ共栓
錆び難いオールステンレス製です。
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。
材質
SCS13
寸法D2(Φmm)
40
材質(本体)
ステンレス(SCS13)
内容量
1個
注意
※ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法d(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65835193
M248WS
100
4
160
123
65
¥
92,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65835202
M248WS
50
2
85
65
49
¥
42,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65835218
M248WS
75
3
120
96
55
¥
78,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください