ミヤコ
縦引トラップ用排水ホース 防臭キャップ付
洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。
フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
用途
VP・VU50用
ホース長さ(mm)
620
仕様
M68
材質
チューブ・防臭キャップ/SPVC、ナット:ABS
全長(mm)
620
ホース長さ(m)
0.62
内容量
1個
注意
※袋ナットのねじサイズを確認の上施工してください。
※縦引トラップ用(M44PTG/M44PTX/M44PTXT/M44PTTX)用の排水ホースです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65835516
M25PGB
¥2,000
¥
1,598
¥1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください