ミヤコ
排水ホース 回転ナット付
(1件のレビュー)
回転ナット付排水ホースです。
回転ナットでホースのねじれを防ぎます。
材質
SPVC、パッキン/SBR
ホース内径(Φmm)
30
ホース外径(Φmm)
39
内容量
1個
注意
※ねじは、G11/4・G11/2・G2の3種類ありますので、確認の上ご使用ください。
全9種類を絞り込む
ホース長さ(m)
1
1.5
2
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
ねじ径
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65835534
M25UA
30
G1-1/4
1
¥
1,400
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65835543
M25UA
30
G1-1/4
1.5
¥
1,640
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65835552
M25UA
30
G1-1/4
2
¥
2,180
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65835568
M25UA
40
G1-1/2
1
¥
1,440
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65835577
M25UA
40
G1-1/2
1.5
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65835586
M25UA
40
G1-1/2
2
¥
2,060
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65835595
M25UA
50
G2
1
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
65835604
M25UA
50
G2
1.5
¥
1,660
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65835613
M25UA
50
G2
2
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください