曜日別特売

排水ホース(兼用アダプタ付)

排水ホース(兼用アダプタ付) - ミヤコ

流しトラップ等に接続するG11/2回転ナットとG2アダプタ付の排水ホースです。
流しトラップに二種類あるねじ種G11/2とG2ねじ両方がセットされている便利な排水ホース。
ホース芯材が樹脂製で、他社の鉄製芯材に比べ錆びず変形しても復元力があります。

材質SPVC、パッキン/40:EPDM、50:SBRねじ径G2ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)39内容量1個
注意
※耐熱温度60℃、実使用温度40℃以下でご使用ください。
※小動物等からの被害を受ける場合がありますので御注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65835622M25UAW40・50×1.0M
1,440
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
65835638M25UAW40・50×1.5M
1,580
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
65835647M25UAW40・50×2.0M
2,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする