ミヤコ
排水ホース 両回転ナット付
両側回転ナット付排水ホースです。
オーバーフロー配管の接続に便利です。
回転ナットでホースのねじれを防ぎます。
片側の袋ナットは接着しておりませんので長さ調節が可能です。
材質
SPVC、パッキン/SBR
寸法(mm)
30×1.0M
ねじ径
G1-1/4
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(m)
1
連続使用温度(℃)
40
内容量
1個
注意
※片側の袋ナットは接着しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65835683
M25WUA
¥
1,540
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください