ミヤコ
共栓
塩ビパイプVP・VU用の共栓ですボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR
高さ(mm)
25
材質(本体)
黄銅製クロームメッキ
寸法H(mm)
25
内容量
1個
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65835997
M26W
100
125
95
100
107
¥
18,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
65836006
M26W
40
53
37
40
44
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65836015
M26W
50
66
48
51
56
¥
4,840
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65836024
M26W
65
83
654
67
71
¥
7,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65836033
M26W
75
96
72
77
83
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください