ミヤコ
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ)
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。
空回り防止用のビス穴が明いています。
必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質
本体/青銅製、プレート/SUS430
取付穴径(Φmm)
(パネル)31
取付可能厚(mm)
12
面間寸法(mm)
(取付穴)100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65836277
M335PW
13ダブル
¥
12,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材