ミヤコ
ユニットエルボ(片ルーズ)
給水、給湯用のユニットエルボ(片ルーズ)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品
パッキン
材質
本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
取付穴径(Φmm)
(パネル)28
取付可能厚(mm)
18
内容量
1個
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65836286
M336
13
¥
4,480
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材