ミヤコ
共栓
外ネジの共栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NBR、パッキン/NR
材質(本体)
黄銅製クロームメッキ
内容量
1個
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法d
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65836356
M34
100
4
140
103
67
115
¥
28,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65836365
M34
25
1
51
28
25
35
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65836374
M34
30
1-1/4
60
37
31
45
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
37日以内出荷
返品不可
65836383
M34
40
1-1/2
64
42
35
50
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65836392
M34
50
2
77
57
40
62
¥
7,520
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65836408
M34
65
2-1/2
101
72
46
80
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65836417
M34
75
3
114
81
54
90
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください