ミヤコ
共栓
内ネジ共栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR
材質(本体)
黄銅製クロームメッキ
内容量
1個
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65836645
M34E
100
65
135
117
4
¥
24,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65836654
M34E
40
43
65
50
1-1/2
¥
6,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65836663
M34E
50
47
79
64
2
¥
7,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65836672
M34E
65
52
97
79
2-1/2
¥
9,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65836688
M34E
75
54
112
93
3
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください