ミヤコ
ステンレス共栓 クサリ付
外ネジのステンレス製共栓です。
材質
本体/SUS304、ゴム栓/EPDM
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
取付穴径(Φmm)
寸法d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65836697
M34S
25
35
1
¥
6,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65836706
M34S
40
50
1-1/2
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください