ミヤコ
ステンレス共栓
外ネジのステンレス製共栓です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質
本体/SCS13、ナット/黄銅製ニッケルメッキ、ゴム栓/NR
材質(本体)
ステンレス(SCS13)
内容量
1個
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法d
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65836715
M34SK
25
1
51
29
28
35
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
65836724
M34SK
30
1/4
60
37
33
45
¥
7,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65836733
M34SK
40
1/2
65
44
37
50
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
65836742
M34SK
50
2
77
57
46
62
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください